4GN5S ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーター 35441481

ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
減速比5
ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
内容量1台注文コード35441481品番4GN5S
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
減速比5ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする