SUSアムレット忍び返し

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35442337 品番 TH-500SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。

付属品
SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)
SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
タイプ- 材質SUS304 質量(g)320 寸法A(mm)500 寸法D(mm)55 寸法E(mm)1.5×25 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
注意
※人の手が届かず、触れられない場所に取付けてください。特に子供の触れる場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35442337
2023-12-01
用途:
防犯
教育・研究機関

2階のベランダに複数設置。ステンレスの品質はよくわからないが,今のところサビは出ていない。忍び返しは、実質面として金属のギザギザで侵入を阻止するという働きがあるが,それ以上に視覚的にそれが設置されていることによって侵入の意思を挫くという働きの方が大きいかも知れない。その意味では、もっと大きなものという選択肢があったかも。各部分のサイズ表示は詳細でなく,これは要改善点だと思った。

2人が参考にしています
対象商品:
35442337
2020-09-19
用途:
防犯対策
教育・研究機関

近所で雨樋からの侵入窃盗事件があり対応品を探していましたが適当なものが見つかりました。ご近所の方にもPRしようと思います。明日にでも取り付けます。

1人が参考にしています
対象商品:
35442337
2019-05-03
用途:
防犯のため

素人が手軽に侵入盗など防犯対策を行えて便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
35442337
2017-03-18
用途:
侵入者対策

商品の性能としては問題ないです、軽量で設置も容易、見た目も悪くありません。

ただ、表面保護のために貼り付けてあるフィルムを剥がすのが
商品の形状の関係で少々面倒でした。

対象商品:
35442337
2014-03-07
用途:
外壁に取り付けて防犯対策として使用
國陽株式会社 様

外からの防犯効果もあり、見栄えもよく外観を損ねない程度の大きさなので満足しています。
価格がもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする