※取付例(パイプは付属しておりません)

TH-114SB SUSアムレットバンド ACE(エース) 35442373 TH-114SB SUSアムレットバンド ACE(エース) 35442373

SUSアムレットバンド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 35442373 品番 TH-114SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。

セット内容バンド用本体 3個、SUSスナップピン 2本 材質SUS304 質量(g)145 寸法A(mm)380 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA 適合パイプ径(Φmm)114(VP100、VU100)
注意
※人の手が届かず、触れられない場所に取付けてください。特に子供の触れる場所は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35442373
2026-02-01
用途:
雨水立管忍び返し
その他業種

VP管114mmに取付した、工具不要でがたもなく、良い、警戒アピール効果もあると思う。

対象商品:
35442373
2021-07-16
用途:
外部ガス本管のネコよけ
シャルマンコーポ博多管理組合 様 (その他業種)

外径114を使用、長さが足りず、取り付けが出来なかったので、インシュロックを使ったり取り付けに苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする