JS500 ステンレスノズル エーゼット 35442827

ステンレスノズル

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35442827 品番JS500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)300 ボタン色 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
農作業用のスプレー缶の先
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

多くの場合、販売時に付いているのですが、どうしても屋外で作業しているとなくしてしまいます。
ホームセンターでも売っていなかったので、他のスプレー缶のものを流用していましたが、不便でした。
なくても何とかなるのですが、あると便利なものです。
有難うございます。

2025-08-18
用途:
狭いところの色付け
東日本タイル株式会社 様

スプレー缶に取り付けて巾5oほどの隙間にノズルを差し込み色付けをするのに大変良いです

対象商品:
35442732
2025-05-29
用途:
車整備
製造業

細いノズルが欲しくて購入しました 他の物にかけたくないときは便利です もう少しノズルが長いといいです

対象商品:
35442732
2024-08-09
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

本当は、120mmが欲しかったが欠品で
100mmに。曲がらないように使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
35442732
2024-02-11
用途:
注油一般
株式会社ジーエーデザイン 様 (サービス業)

細かい部分への注油に殺虫剤のノズルを流用していたが、モノタロウで販売していることをカタログで知り購入したところ、やはりこれは抜群! コスパも最高! お薦めしますよ♪♪

1人が参考にしています
対象商品:
35442732
2024-03-22
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

注文してから短期間で届いて助かりました。ノズルの長さがもう少し長いものがあるとより助かります。

対象商品:
35442732
2023-11-25
用途:
車、バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ノズルを無くすことがあるので、一本単位で購入できるのはとても助かります。使い心地も問題ありませんでした。

対象商品:
35442732
2022-08-11
用途:
注油作業

JS400ステンレスノズル ノギス実測Φ1.1mm
JP400プラノズル ノギス実測Φ2.5mm
二つを購入比較しました。

JS400の方が高いけど
細い方が狭い所に入るのでお勧めです。

JP400はスプレー缶にセロテープで
貼り付いているオマケのノズルと同じで
買う意味は無かった。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする