曜日別特売
TSOSE シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカル 35445767

 

TSOSE シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカル 35445767
TSOSE シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカル 35445767

シャオンスター(遮音シート)

(33件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1本注文コード35445767品番TSOSE
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。
外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。
カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。
テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
音響透過損失/16dB(500Hz)
面密度:2.1kg/m2
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35445767
2021-11-14
用途: 木工作業時
製造業

購入時、塩ビ素材の遮音シートとこちらの商品で迷いましたが、シャオンスターにして大正解でした。気になる匂いがなく、安心して使用できました。ハサミでカットできるのも良かったです。

6が参考にしています
対象商品 : 35445767
2019-03-05
用途: 公園の掲示板の屋根の下地として、コンパネの上にシャオンシートを貼り、その上に杉皮をのせて固定
三島企画サービス業

シートはカッターナイフで切れ、寸法も出しやすく、長さ10mも適切
重さが持ち運びしやすく、良好であった。

1が参考にしています
対象商品 : 35445767
2018-02-04
用途: 物置小屋の 機械音の減音に使用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

木造物置小屋を作ったのですが・コンパネ内装でしたから 音の遮音に使用しました。効果は、2重・3重に貼って ある程度期待できそうです。
気軽にカットでき、作業が楽でした。

4が参考にしています
対象商品 : 35445767
2018-03-31
用途: バイクエンジン試運転時の防音に使用。

やはり重低音は苦手の様です。三枚重ねで使用使用しているが、コンパネ一枚と同程度かな。

3が参考にしています
対象商品 : 35445767
2017-11-21
用途: プライベート ガレージの、消音対策。

プライベートで使用するスライス&旋盤の防音対策で、ガレージ改修にともない新規で使いました。 以前は純鉛シートを使ってましたけど、コストを考え使ってみました。感想は予算が有るなら、純鉛シートがおすすめです。感覚ですが、4分の1かな。 そこそこ、満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 35445767
2017-09-22
用途: 部屋の遮音
その他業種

真夜中の注文で翌日届きました。手早い処理でありがたかったです。
シートの性能としてはまあまあだと思います。1.2ミリなので加工もやりやすく、扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35445767
2017-07-12
用途: 自動車の遮音
建設業・工事業

効果はあまり無いかな?と考えていましたが使ってみると思ってた以上に遮音効果もあり、ハサミやカッターで簡単カット出来非常に扱いやすい素材でした。

4が参考にしています
対象商品 : 35445767
2017-12-14
用途: 防音リフォームに

多少は効果はある。ふすま等、あまり重たくできない箇所の防音には○と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする