遮音シート 940SS

(40件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35445776 品番GB03053
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート
優れた遮音効果を発揮
防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。
コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
音響透過損失:15dB(500Hz)
面密度:2.1kg/m2
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35445776
2023-03-14
用途:
換気口の騒音対策
製造業

本商品は10cm程度だと自立性もあるので、部屋の吸気口内の遮音壁として使ってみたら効果大だった。吸気口全部をふさがないよう、断面積3割ほどを互い違い3枚設置。(排気口は加工すると違法らしいので注意)

2人が参考にしています
対象商品:
35445776
2023-06-14
用途:
木工作業室の防音用
アトリエ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

木工作業室の騒音は結構ものなので集塵機やルーター・テーブルソーの遮音に使いました。
吸音材との併用なので遮音シートだけの効果は把握して居ません。

対象商品:
35445776
2021-12-28
用途:
室内の防音
教育・研究機関

少し臭いですが、いろんなところに使えるの、助かります

1人が参考にしています
対象商品:
35445776
2021-11-06
用途:
遮音効果に期待して間仕切りに使用
株式会社 王道ホーム 様 (建設業・工事業)

配送の見込みがよめるので作業順の段取りに助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
35445776
2021-07-01
用途:
床下の防音
その他業種

古いマンションの施工であったが、以前は頻繁にあった下層からのクレームが無くなった。

3人が参考にしています
対象商品:
35445776
2021-05-17
用途:
防音
建設業・工事業

思っていたより良い製品でした。加工もしやすく施工に時短もできました。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35445776
2020-11-12
用途:
リスニングルーム用
製造業

20年前に造った防音室のメンテナンスに使用
使い勝手が良いシートで作業も無事に終えることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
35445776
2019-07-29
用途:
床の遮音
建設業・工事業

こんにちは。カッターナイフで簡単に切断できるので加工しやすいです。
1ロールあたり19kgは非力な人には重いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする