LC-3675 外装内装下地材 ラスカット ノダ 35446223

外装内装下地材 ラスカット

(3件のレビュー)
当日出荷地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1枚注文コード35446223品番LC-3675
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。

用途
木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等)
木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)
材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
注意
※標準施工法以外で施工した物件の苦情・お取り替え等には応じられませんので、あらかじめご了承ください。
※傾斜パラペット、裏面から雨のかかる場所等での使用はしないでください。変形、劣化、モルタルの割れを生じることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35446223
2021-07-13
用途: 玄関前のスロープに使用。

足の不自由な子供の出入りや自転車を押し上げるのに滑らないのでとても良い。これまでのものはちょうど7年経って、ざらつきがなくなったので同じものと取り替えました。近くのホームセンターには扱ってなかったので助かりました。安価で済むのも助かります。

対象商品 : 35446223
2021-04-08
用途: モルタルの下地
マリオン商店卸売・小売業

手軽、楽!良い品でした。近所のホームセンターでは見つからなかったので助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 35446223
2015-08-20
用途: 内装の下地材
農・林・水産業

作業効率UPになるので良い商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする