リサイクルインク エプソン対応 IC32互換

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 適合PM-G820/PM-G800/PM-G730/PM-G720/PM-G700/PM-D800/PM-D770/PM-D750/PM-D600/PM-A890/PM-A870/PM-A850/PM-A750/PM-A700 注文コード35447221 品番ECI-E324P/BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 IC32シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番IC4CL32 インク染料インク 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合PM-G820/PM-G800/PM-G730/PM-G720/PM-G700/PM-D800/PM-D770/PM-D750/PM-D600/PM-A890/PM-A870/PM-A850/PM-A750/PM-A700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35447167
2025-12-14
用途:
自宅での印刷
その他業種

正規品と変わらず使用できます。
廃棄物が減るので良いです。

対象商品:
35447221
2022-07-13
用途:
パソコン印刷
農・林・水産業

プリントアウトは、インク代が高くつき馬鹿にならない。
リサイクルインクカートリッジは老人にはありがたいです。

対象商品:
35447237
2022-03-08
用途:
通常印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがにエコリカインクは純正品同等
以前に別のリサイクルインクを使用した時は、滲み発色不良と使い物にならなかったが このインクは全く問題無し
黒インクだけ2本になっている6色セットが無いのが残念

対象商品:
35447194
2015-10-17
用途:
書類印刷

記念写真として保管したいのなら【純正インク】をお勧めします。純正インクは7年経っても全く変化がありませんが 社外品の安いインクは3〜4ヶ月で滲んできます。

対象商品:
35447221
2013-07-05
用途:
純正品の代用
農・林・水産業

プリントに使用するのは5x7インチLタイプのみですが、出た色に純正品との差は無いように思えます。あとはプリントが時間と共に変色する経年変化ですが、これは今のところ不明。でも元画はPCに取り込んで居り必要時は再プリントできるので私は気にしていません。価格も手ごろなので今後はこの品を使います。

対象商品:
35447237
2013-09-24
用途:
納品書、請求書などの印刷
有限会社木村工業所 様

純正品と比べても特に見劣りする部分はありません。
昔は互換インクは詰まったりと品質が良くありませんでしたが、
この製品は快適に使用できます。

対象商品:
35447237
2013-08-10
用途:
自宅のプリンター

価格も安く品質も問題なしお勧め商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする