リサイクルインク エプソン対応 IC06互換

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード35447456 品番ECI-E06C2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 IC06シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

カラー 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番IC5CL06W インク染料インク 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合PM-870C/890C/3300C/3500C/3700C RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35447456
2021-10-03
用途:
町内会のお知らせ文書作成等
その他業種

6月に注文の物品ですが、インクカートリッジの交換が、遅れたため、ようやく取替て使用開始となりました。印刷結果も良好です。プリンターが、旧式のため店での購入ができませんでした。しばらく活用できそうです。有難うございました。

対象商品:
35447447
2021-10-20
用途:
トナー交換

プリンターが悪いのか?
プリンターに印字できませんでした、残念。

対象商品:
35447465
2017-08-16
用途:
仕事上の印刷

機種が古いため、近くの大型家電店でも取り扱いがないので、とても助かります。全く問題なく、きれいに印刷できます。

対象商品:
35447447
2016-02-16
用途:
PM-3700Cに使用
原建築 様

何回目かになりますが 純正品と遜色なく使えるので大変良いです

対象商品:
35447456
2015-11-23
用途:
パソソコン使用時必要な記事などの保管に
すぎやま電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メーカーの純正が送られてきたのでどうかなと思いましたが良好な
仕上がりでした。

対象商品:
35447465
2014-09-01
用途:
純正インクの代用

懸念していたインクの詰まりも無く重宝しています。ロットによってはチップが認識しない場合も有るが、メーカーが直ぐに代替えを手配して頂けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする