EPSON(エプソン)用 IC06シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
6月に注文の物品ですが、インクカートリッジの交換が、遅れたため、ようやく取替て使用開始となりました。印刷結果も良好です。プリンターが、旧式のため店での購入ができませんでした。しばらく活用できそうです。有難うございました。
プリンターが悪いのか?プリンターに印字できませんでした、残念。
機種が古いため、近くの大型家電店でも取り扱いがないので、とても助かります。全く問題なく、きれいに印刷できます。
何回目かになりますが 純正品と遜色なく使えるので大変良いです
メーカーの純正が送られてきたのでどうかなと思いましたが良好な仕上がりでした。
懸念していたインクの詰まりも無く重宝しています。ロットによってはチップが認識しない場合も有るが、メーカーが直ぐに代替えを手配して頂けました。