コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35448016 品番 CC-EML 19
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。

刃径(Φmm)19 刃長Lc(mm)75 トラスコ品番201-8349 全長(mm)140 刃長(mm)75 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 シャンク径(Φmm)20 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜+0.030 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05373006
2013-09-13
用途:
ポリエチレンの切削
住ベテクノプラスチック株式会社 様

取っ手の金具取り付けの為に、溝と穴の加工をやりましたが、
20mm真下へ下げて穴を開けさせても溶けや焼けも無く綺麗に仕上がりました。

対象商品:
05373006
2013-11-20
用途:
金属加工

価格の割りに十分な性能

対象商品:
05373015
2013-04-15
用途:
バイク、車のパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でも十分役に立ってくれています。継続購入も考えていますが販売終了になってしまうのでしょうか?

MonotaROからの回答

現状、廃番予定ではありません。

対象商品:
05372997
2013-06-23
用途:
工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

1人が参考にしています
対象商品:
05372972
2013-06-23
用途:
工作用

非常に切れが良く、もちが良さそう。

対象商品:
05373042
2012-06-01
用途:
生産加工

以前より使用していたメーカーのもので、品質等の不安はもとよりありません。
購入費が抑えられたこと、発注から納品までのスピードにも満足です。
これからも色々と御世話になると思います。

対象商品:
05373033
2012-01-21
用途:
アルミ合金の掘削。溝きりなど。
開成社 様 (建設業・工事業)

油や水を使わないドライで加工しているが、刃が欠けることはなく、すむーずに切れ、使いやすい。刃も今のところ無傷です。いろいろな加工が楽しみです。

対象商品:
05373024
2011-03-28
用途:
アルミ切削に使用

刃長が35oと長いため、回転速度が速いとびびりますが、速度を落とせば問題なく使えます。
厚板を削るのに、重宝してます。
コスト的に、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする