※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
42
注文コード
35448637
品番
EX-REES 42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
この商品は
刃径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
刃径D(Φmm)
42
全長L(mm)
165
シャンク径d(Φmm)
42
刃数
6
全長(mm)
165
仕様
センター穴付き
トラスコ品番
631-0460
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃長(mm)
63
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
42
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)