※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-REES 48 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448646 EX-REES 48 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448646 EX-REES 48 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448646

コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35448646 品番 EX-REES 48
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。

刃径D(Φmm)48 全長L(mm)177 シャンク径d(Φmm)42 刃数6 全長(mm)177 仕様センター穴付き トラスコ品番631-0478 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃長(mm)75 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)48 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375027
2017-03-24
用途:
切削加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする