- Verity BIKE Verity(ベリティ) 35449662

Verity BIKE

(71件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード35449662品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。

用途2輪用。4サイクルエンジン用。ベースオイル鉱物油SAE15W-50APIMA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35449662
2025-11-25
用途: バイク(空冷1300ccエンジン)のエンジンオイル交換
卸売・小売業

エンジンが空冷なので、鉱物油でオイル粘度も適度に固く丁度よい。

2025-07-26
用途: 旧車バイクに使用
製造業

ヤマハFZ400RやSRXの旧車に使用。旧車に相性抜群です。定期的に購入しております。

対象商品 : 35449662
2023-04-29
用途: バイクのオイル
製造業

初めてこのオイルを、購入しました!値段も安いし!良いオイルに、出会いました。又購入したいです!

2が参考にしています
対象商品 : 35449662
2021-08-21
用途: バイクメンテナンス
運輸・通信業

1977年式スズキGS750Eの定期メンテナンスに継続使用中です。
メカニカルノイズの低さ、クラッチのタッチ、ミッションの入り、オイルにじみ、そしてコスト全て合格です。
E社の20W50と使い比べてみましたが、個人的にはこちらが気に入っています。
今後も使い続けるでしょう♪

3が参考にしています
対象商品 : 35449662
2021-07-19
用途: 夏用オイルとして購入
サービス業

通常10W-40を使用している単気筒バイクの夏用オイルとして購入。
7月18日に高速5割、快走路4割、渋滞1割の比率で700キロを走行しましたが、高回転連続運転でも熱ダレせず、シフトフィーリングも硬くならずかつ燃費も良好でした。
今回はお試しの為4Lを購入しましたが無くなり次第、20Lを購入予定。
おすすめできます。

3が参考にしています
対象商品 : 35449662
2021-07-09
用途: 2000~3000kmオイル交換時
建設業・工事業

40年以上前のバイクですので、鉱物油でSL以上MA以上で価格を考えたらこれしか考えられませんね。夏場なら尚更。

4が参考にしています
対象商品 : 35449662
2021-09-07
用途: オートバイメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

空冷大型エンジン付きのオートバイに使用しております。コスパ面は良いです。

対象商品 : 35449653
2021-07-07
用途: バイクメンテナンス
サービス業

エイプ100のオイル交換に使用。夏場のエンジンにピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする