床背縫い内綿革手袋

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35450493 品番 480
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

手袋の内側に綿メリヤスを使用した牛床革手袋になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズLL 全長(cm)約23 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約26 材質牛革(床革)、(裏布)綿100% アテ有無有(親指付け根) 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 トラスコ品番438-6167 質量(g)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35450493
2025-02-26
用途:
バリ取り
有限会社オオタテック 様 (製造業)

LLを買いました。少し大きかったですが柔らかく使い勝手が良いです。

2025-02-11
用途:
バリ取り
製造業

冬場は中に手袋をはめ、二重に使用しているので小さすぎず使い勝手が良いです。

対象商品:
35450484
2018-07-29
用途:
庭仕事
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

Mサイズがきつかった為、Lサイズを購入。やっぱりちょっと親指の可動がきつい。でも作りはしっかりしてますから、あまり大きく手を動かす作業でなければ、とても良いと思います。(自分は女子でMくらいの手です)

対象商品:
35450493
2017-10-10
用途:
グラインダー作業で使用

LLサイズを購入、他の手袋よりやや小さめ。皮は柔らかくなじみが良いが、指の部分の縫い目が固いので指が曲げにくい。しばらく使用しているが、ホツレや破れは無い。

対象商品:
35450493
2016-02-18
用途:
運送業

中綿で着けやすく丈夫です。二回目の購入です。

対象商品:
35450493
2016-05-13
用途:
溶接
美容室 GRAFFITI 様

使えます!

対象商品:
35450493
2015-01-27
用途:
溶接、ショットブラスト

内綿がある為、手荒れが解消されました。

1人が参考にしています
2014-02-27
用途:
溶接

内綿があると よいみたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする