曜日別特売
NK35B10 標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) 35451044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK35B10 標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) 35451044
NK35B10 標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) 35451044

標準スプロケット 35B形

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
歯数10
10
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
53
54
55
60
64
65
70
75
80
軸穴径(Φmm)9~12
内容量1個注文コード35451044品番NK35B10
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.3チェーンNo.35軸穴種別下穴タイプ歯数10軸穴径(Φmm)9~12材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)0.08タイプNK35B寸法S(mm)4.4ボス径BD(mm)24.5ボス長BL(mm)20ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525ピッチ径(Dp)(Φmm)30.82外径(Do)(Φmm)35寸法GD(mm)20下穴径d(Φmm)8歯部処理歯先高周波焼入
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35451394
2017-04-29
用途: 乗用玩具の動力用
山田電機ゴム工業所

部品選択に戸惑っていましたがほどよい大きさのスプロケットに出会えた気がしました。

対象商品 : 35451044
2016-09-29
用途: 機械修理時
建設業・工事業

セット穴を加工して使用したが、問題なく使用出来た。

対象商品 : 35451141
2016-04-29
用途: 回転
加藤模型

特には問題なく使用しています 今後も使用はします。

対象商品 : 35451342
2014-10-13
用途: 装置の駆動部品
ヒサノブトレーディング

JIS規格品で有ることと、短納期に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする