曜日別特売
NK60B54 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン) 35453162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK60B54 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン) 35453162
NK60B54 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン) 35453162

標準スプロケット 60B形

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数54
54
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
55
56
58
60
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
64
65
70
75
80
85
90
軸穴径(Φmm)21~63
内容量1個注文コード35453162品番NK60B54
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
歯数54材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様軸穴種別下穴タイプ質量(kg)9.5歯幅(mm)11.7タイプNK60B種類スプロケット列数1寸法S(mm)-ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)45ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)327.63外径(Do)(Φmm)338寸法GD(mm)-チェーンNo.60下穴径d(Φmm)20歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)21~63
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35452794
2019-10-01
用途: ローラーチェーンでの動力伝達に使用
多田テック

メーカー品なので性能は問題なし。またリピートします。

対象商品 : 35452952
2018-09-18
用途: 機械メンテ用として
その他業種

当方が指定する寸法の軸穴加工をしてほしかったです。
その他については、大変満足しております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする