綿スムス手袋 マチなし

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12双) サイズM 注文コード35454815 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

低価格で耐久性もあります。

材質綿100%(40綿 スムース編) サイズM 全長(cm)約22 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約9 左右区別左右ナシ 指マチマチナシ 用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。 入数(双)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35454833
2011-07-06
用途:
ゴム手袋と重ねづけに。

ホームセンターにLLサイズが売ってなかったため注文。
ホームセンターのLサイズ並に小さくて使い物になりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品:
35454815
2010-12-18
用途:
冬の日常に。

思うより、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする