曜日別特売
- 綿スムス手袋  マチなし 第一ファイバー 35454833

- 綿スムス手袋  マチなし 第一ファイバー 35454833
- 綿スムス手袋  マチなし 第一ファイバー 35454833

綿スムス手袋 マチなし

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
全長(cm)約24
内容量1袋(12双)注文コード35454833品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低価格で耐久性もあります。

用途
一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質綿100%(40綿 スムース編)サイズLL全長(cm)約24中指長(cm)約9手の平幅(cm)約9.5左右区別左右ナシ指マチマチナシ入数(双)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35454833
2011-07-06
用途: ゴム手袋と重ねづけに。

ホームセンターにLLサイズが売ってなかったため注文。
ホームセンターのLサイズ並に小さくて使い物になりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35454815
2010-12-18
用途: 冬の日常に。

思うより、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする