Big Run(シンメン)
Big Run(シンメン)の エプロン
Big Run(シンメン)の 胸当て
胸付きショートエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35457143
品番
AP8
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
総丈(cm)
64
下幅(cm)
125