Big Run(シンメン)
Big Run(シンメン)の 飲食・食品工業用ウェア
Big Run(シンメン)の 飲食業向け
Big Run(シンメン)の 調理衣
男性用白衣 襟付き長袖 11000
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35457222
品番
11000
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
生地
ポプリン
性別
男性用