男性用白ツータックパンツ 19000

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35457344 品番 19000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ウエスト(cm)88 股下(cm)78 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35457344
2015-10-20
用途:
お祭り
医療・福祉・介護関連業

質感がよかった

対象商品:
35457344
2014-06-26
用途:
スポーツチャンバラという競技の審判の為

さらりとしたかんじで、使いやすいです。少し伸縮性があると、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする