S8JX-N01524C スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX omron(オムロン) 35459015

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35459015 品番S8JX-N01524C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。
300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2〜3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。
形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。
5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。
48V系装置にもお使いいただけます。
モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。

入力電流(A)
100V入力時:0.4以下
200V入力時:0.25以下
耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース])間(検出電流20mA))
AC1.0kV 1min(出力一括)と(接地[アース])間(検出電流20mA)
機能
直列運転:可
並列運転:不可
安全規格
UL:UL508(Listing)、UL60950-1
cUL:CSA C22.2 No.107.1、No.60950-1
EN:EN50178、EN60950-1
突入電流(A)
100V入力時:20以下
200V入力時:40以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下
200V入力時:1以下
出力電圧(V)24 出力電流(A)0.65 容量(W)15 入力電圧(V)AC100〜240(許容範囲AC85〜264、DC80〜370) 取付正面取りつけタイプ 質量(g)250以下 外形寸法(mm)39.5×96×100 構造カバー付タイプ 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて 使用周囲温度(℃)-10〜+60 使用周囲湿度25〜85%RH(保存湿度25〜90%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜450) 耐衝撃(m/s2)150(6方向各3回にて異常の無いこと) 入力変動0.4%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) 負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) 過電流保護定格出力電流の105〜175%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms)500以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立ち上がり) 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、7分以上放置後、入力電源を再投入してください) 出力電圧可変範囲(%)-10〜+15(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 温度変動0.05%/℃以下 出力保持時間20ms以上(定格出力にて) 出力表示灯有(色:緑) 効率68%以上 雑音端子電圧EN55011 Group 1 Class A適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN55011 Group 1 Class A適合
注意
※600Wタイプはねじ取りつけのみ、そして、ファン付きになります。
※300Wはスチール製のDINレールをお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35459277
2019-09-17
用途:
画像認識システム

150Wでこの値段は安い!
DINレール取付タイプで良かったです。

対象商品:
35459277
2019-08-07
用途:
バーリング機のリレー
自動車・二輪車・自転車関連業

工場で使用していますが、使いがってがまあまあよいです。

対象商品:
35459112
2018-07-31
用途:
LED作業灯の電源
株式会社互興製作所 様

十分な電流が得られて満足です。最初容量が確保できるか心配でしたが、実際に接続してみると十分な要領が得られました。

対象商品:
35459164
2018-06-28
用途:
エリアセンサーの電源
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

コンパクトで使いやすい、金属製のシールドカバーに入っているのでノイズにも安心、欲を言えば取付姿勢を90度変更出来れば尚更良い。

対象商品:
35459234
2018-06-12
用途:
直流電源装置の改造時
和電機システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで取付方法が装置の大きさによって取付方法が対応できて
使いやすいです。

対象商品:
35459164
2015-09-16
用途:
3300kV高圧インバーター盤

小型電源で安価。
DINレール取付できる。

対象商品:
35459146
2014-03-31
用途:
入力電圧に変動が予想される設置場所には不可欠でしょう
中島電気設備サービス 様

問題なく使用出来ました。
マウントレール用金具が装着されていましたが、オプションでも良いと思います。
今回は不要でしたのでその分価格を除いた価格であると次回複数台、必要となった時、助かります

対象商品:
35459121
2017-02-15
用途:
LEDランプ用に使用
運輸・通信業

取つけビス穴を4mmのビスが使える様に出来ればいいと思います
後何年耐えられるかが問題です当方では電流は定格の1/2で考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする