入力電流(A)
100V入力時:8以下
200V入力時:4.5以下
耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流25mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース])間(検出電流25mA))
AC1.0kV 1min(出力一括)と(接地[アース])間(検出電流25mA)
機能
直列運転:可
並列運転:可
安全規格
UL:UL508(Recognition)、UL60950-1(Recognition)
cUL:CSA C22.2 No.107.1、No.60950-1
EN:EN50178、EN60950-1
突入電流(A)
100V入力時:25以下
200V入力時:50以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下
200V入力時:1以下
出力電圧(V)24
出力電流(A)14
容量(W)300
入力電圧(V)AC100〜120(許容範囲AC85〜132)/AC200〜240(許容範囲AC170〜264)切替式
取付正面取りつけタイプ
質量(g)1600以下
外形寸法(mm)110×96×187.1
構造カバー付タイプ
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて
使用周囲温度(℃)-10〜+60
使用周囲湿度25〜85%RH(保存湿度25〜90%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜450)
耐衝撃(m/s2)150(6方向各3回にて異常の無いこと)
入力変動0.4%以下
負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて)
過電流保護定格出力電流の105〜175%、垂下・間欠動作形、自動復帰
起動時間(ms)650以下
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
出力電圧可変範囲(%)-10〜+15(V.ADJにて)
出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下
温度変動0.05%/℃以下
出力保持時間20ms以上(定格出力にて)
出力表示灯有(色:緑)
効率82%以上
雑音端子電圧EN55011 Group 1 Class A適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度EN55011 Group 1 Class A適合