※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです
omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
耐電圧(V)
同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
注文コード
35459882
品番
WLG2-LDAS-DGJS03T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
耐電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
突入電流(A)
常時閉路:最大15
常時開路:最大10
耐電圧(V)
同極端子間:AC6000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC150050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
スイッチ
一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形 ダブルナットレバー(オーバトラベルタイプ 高感度形)
通電電流(A)
10
動作表示灯
発光ダイオード(LED)
動作までの動きPT
10°(-1~+2°)
動作後の動き(OT)
最小65°
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
(Ui)48(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
電気定格
標準タイプ
環境対応
標準タイプ
応差の距離
参考値:MD (最大):7°
使用周囲湿度
35~95%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
ClassⅠ
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大9.81
アース端子
なし
戻りの力(N)
参考値 RF(最小):0.98
ヘッド仕様
(片側動作)×、(ヘッド取付)4方向可能
内蔵スイッチ
一般形
コンジット口サイズ
-
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)