FR-9200 キレイな三角巾(光触媒加工) アルトコーポレーション 35471012 FR-9200 キレイな三角巾(光触媒加工) アルトコーポレーション 35471012 FR-9200 キレイな三角巾(光触媒加工) アルトコーポレーション 35471012

キレイな三角巾(光触媒加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35471012 品番 FR-9200
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。

ミントグリーン 仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン) 混率(%)ポリエステル/65、コットン/35 寸法(幅W×長さL)(cm)98×49 生地制電バーバリー 色番4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする