PZ-330 コイルドリンク2 槌屋ヤック 35471344 PZ-330 コイルドリンク2 槌屋ヤック 35471344 PZ-330 コイルドリンク2 槌屋ヤック 35471344

コイルドリンク2

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35471344 品番PZ-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ペットボトル対応。
置き型コイルドリンク。
ちょっとした小物入れにも最適。
ダッシュボードやアームレストトレイ等に装着可能。
お部屋やオフィスのインテリアにも最適。
両面テープ貼付け。

ブラック 用途500mLペットボトル・350mL缶用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35471344
2025-11-17
用途:
農作業用軽トラ
製造業

農作業の移動に使いたくて購入。毎日乗る訳ではないので安いのを探していた。満足。

対象商品:
35471344
2021-10-29
用途:
車のダッシュボードに取り付けました

シンプルな商品で悪くないと思います。欲を言えばダッシュボードの角度にあわせて傾き具合を調節できるシステムなどがあるとさらによいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35471344
2017-03-24
用途:
カー用品
農・林・水産業

最近この型はなかなかないので、モノタロウさんは何でもあって助かります。

対象商品:
35471344
2021-08-30
用途:
農機具
農・林・水産業

コンバイン用に購入、もう少し高さが欲しかった。あとは問題なし

対象商品:
35471344
2015-06-05
用途:
トラックに使用
有限会社タクミ工業 様

年式の古いトラックなので500mlの丸いペットボトルしか入りません。
これならどのような形のものにも使用できて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35471344
2013-07-14
用途:
携帯電話立て
岩本商店 様

丁度良い大きさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする