PZ-352 ソーラーシースルークロック 槌屋ヤック 35471396

 

PZ-352 ソーラーシースルークロック 槌屋ヤック 35471396
PZ-352 ソーラーシースルークロック 槌屋ヤック 35471396
PZ-352 ソーラーシースルークロック 槌屋ヤック 35471396
PZ-352 ソーラーシースルークロック 槌屋ヤック 35471396

ソーラーシースルークロック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35471396品番PZ-352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電池交換不要のソーラー時計。
夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。

電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35471396
2020-05-26
用途: 時計表示のない車両に、ガラス面に張り付け
医療・福祉・介護関連業

使いやすく、張り付ける作業も2分程度で終わりました。
ただ、光の加減次第では、見にくかったので、改善余地があるかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 35471396
2015-03-28
用途: 車内に搭載利用(特に夜間対応を目的)
介護タクシーさくら咲く

現在、社内にはメーター部にデジタル時計は標準で搭載されていますが、小さいのでダッシュボードに大きめのデジタル時計を別途搭載しております。
時間以外に日付の表示もありますが、それらは小さく見づらいです。夜間は、バックライトで確認出来ますが、ソーラーシースルークックは、電池交換不要
夜間でも街灯で時間等が確認出来るとのことから購入しました。
実際、夜間で確認しましたOKでした。
また、ご利用者様からも時間が確認できる箇所に搭載しましたので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 35471396
2013-10-17
用途: 車内時計として使用
毎日新聞片岡販売所

前の方も記載がありますが、ネジがプラスチックなので折れてしまいます。余っている金属製ネジを代用しているので使用できていますが。できれば金属製のネジに変更して強度不足を補った方が良いかと思います。自発光タイプだと眩しすぎるとのレビューも見かけますが、そんなこともなく思っていたより見やすくて視認性は問題ありません。お値段もお手頃だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35471396
2011-04-19
用途: 軽四輪の全面ガラスの隅に装着。

文字がとても見やすいし角度調整が自由でとても良い。時間は正確。以前は同型で電池式の物を使っていたが壊れたのでこれに更新した。ソーラー式なので電池切れを気にしないで済む。

1が参考にしています
対象商品 : 35471396
2011-03-12
用途: 乗用車の車内時計として使用。

従来も同様デザインの物を使用していたが、太陽電池はなかったので時々電池交換をしたいた。その時計が壊れたので代わりの物を探していたら丁度よい物がこれだった。見やすいし、どこにでも取り付くし、火買うが手頃だし、電池交換が不要と思われるので満足している。

対象商品 : 35471396
2013-02-22
用途: 車のフロントガラス

不良品かもしれないが? 朝、通勤前に取り付け、おっいいね~って感じでした。
夜のバックライトの点灯が楽しみでしたが・・・・・・
帰り、朝付けた角度と違うな~と本体に触れるとねじが折れてた!
みなさん、購入は考えた方がいいですよ!
私は2度と買いませんし、回りの人間、同僚にもあかん!!っていいます。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする