PZ-80 シューズトレイ 槌屋ヤック 35471466 PZ-80 シューズトレイ 槌屋ヤック 35471466 PZ-80 シューズトレイ 槌屋ヤック 35471466

シューズトレイ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35471466 品番 PZ-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

アイデア次第で用途いろいろ。
泥んこ靴もおまかせ。
小物をまとめて整頓上手。

モノタロウではこんなお得な商品も!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×305×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35471466
2023-09-25
用途:
車内での靴置き
医療・福祉・介護関連業

その辺のお店で買ったトレイでは、男性の靴では小さすぎるので、こちらの大きさがあると助かります

対象商品:
35471457
2023-07-08
用途:
運転時
有限会社石建興業 様

トラックを土禁にしている為に使用したり、シート下に物を置いたりするのに使用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35471466
2023-05-03
用途:
パーツクリーナー使用時のトレイに
その他業種

本来の使い方と違いますが、油まみれのパーツの洗浄時のトレイとして使ってます。
キッチンペーパーを2枚敷いてパーツクリーナーを使えば後始末が楽です。
整備の準備の際に必要なパーツや道具を入れておけるのでWで便利。
840mlのパーツクリーナーなら斜めにすれば入る、そんなサイズ感です。

一つあると何かと便利です。

対象商品:
35471457
2023-07-04
用途:
車輛、バイク整備時の部品収納
サービス業

程よいサイズ感で整備時の部品収納に使用
復習有っても使用方法はいろいろできる
良い商品でした

2023-02-15
用途:
車内
運輸・通信業

少し小さめサイズが欲しかったのでモノタロウさんに有り助かりました。以前カーショプで買った物と同等で割引の日に購入したのでお安く買う事ができました。

対象商品:
35471466
2023-02-11
用途:
受け皿
サービス業

大きいので色々な用途につかえて便利です。
シューズボックスやプランターの受け皿として使用しています。

対象商品:
35471457
2023-01-04
用途:
下足棚の汚れ防止
サービス業

安価で丈夫、適度な大きさであり、大変良い商品でした。

対象商品:
35471457
2022-08-18
用途:
靴の保管やDIY作業に最適
サービス業

車内用のイメージがありましたが、この中に靴を入れて下駄箱に保管すれば、土や砂が下駄履の中に落ちないのでお掃除頻度が少なくなります。液体を扱う作業時や、道具や工具の保管にも便利なので買い足す予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする