FT-3150 天然ゴム手袋 ラバーグローブ COVER WORK(カバーワーク) 35471983

FT-3150 天然ゴム手袋 ラバーグローブ COVER WORK(カバーワーク) 35471983 FT-3150 天然ゴム手袋 ラバーグローブ COVER WORK(カバーワーク) 35471983

天然ゴム手袋 ラバーグローブ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3双) 注文コード35471983 品番FT-3150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる作業に適する天然ゴム手袋!!
すべりに強い!柔らかい!!
強靭性・伸縮性に優れた天然ゴム手袋

サイズLL 材質天然ゴム 全長(cm)約27.5 中指長(cm)約9.4 手のひらまわり(cm)約23.0 材質(インナー)綿 用途農業、林業、漁業、土木建設業、運搬業、園芸、草むしり、倉庫、金属・機械工作、廃棄物処理、酪農、家庭作業などに最適です。 入数(双)3 機能強靭性 手の平幅(cm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35471965
2020-03-22
用途:
農作業。
農・林・水産業

薄さ、固さが好みでした。が……滑り止め効果が3回位使うとザラザラが取れて滑り止め果が失われる手袋が殆どなのでザラザラの耐久性を求めます。
この薄さで滑り止め効果重視な物があると嬉しいです。

対象商品:
35471983
2020-05-21
用途:
機械の清掃・油掃除・水槽清掃・雨天作業
株式会社山口工業所 様

会社で、購入している。作業員に支給する為。
3枚入りだとお得です。
使用状況は、問題無しです。

対象商品:
35471974
2018-08-15
用途:
雑草引き用に使用しています
吉田産業株式会社 様

金額相応です。満足しています。
袖部分が長ければありがたい。
指先部分が薄くてすぐに破れます。

対象商品:
35471974
2016-06-16
用途:
建設工事

お手頃価格ですがしっかりしてます。指先の耐久性が上がるとなお良い。

対象商品:
35471974
2015-11-19
用途:
溶接後の酸洗い時使用
個人のお客様

柔らかくて動かし易いのは良いのですが、薄く感じるので破けた時の不安はあります。

対象商品:
35471983
2014-03-26
用途:
農作業
農・林・水産業

一つだけ穴があいてますた。
製造過程で出来た穴です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
35471983
2013-12-09
用途:
FRP塗装

価格、品質ともに満足です。

対象商品:
35471974
2013-11-12
用途:
かき養殖業で作業に使います
有限会社マルイチ水産 様

穴が開かないことと 手に負担のないことが良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする