のびのび5本指切軍手

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35472114 品番 FT-3125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

伸び〜るから子供から大人までフィットする手袋!!
のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。
ガーデニングやレジャーのお供に。

サイズフリー 全長(cm)13 中指長(cm)2.5 手の平幅(cm)7.5 手のひらまわり(cm)16 材質アクリル、ポリウレタン 質量(g)27 質量(g/ダース)330 ゲージ数10 機能伸縮性 入数(双)1 糸本数(本)2 素材アクリル、ポリウレタン 指タイプ指切

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35472105
2023-01-31
用途:
小部品選別作業に
杣川工業株式会社 様

指先だけの作業に使用しています
のびのびタイプでだぶつきがないのちょうどいいです

対象商品:
35472105
2023-01-30
用途:
パソコンでの作業時

身長178cmの成人男性ですが、締め付けが強すぎて外すのも難儀します。
縫製はほつれが多いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35472105
2021-12-16
用途:
冬季ジョギング用に使用

少し薄い感じがします。フィット感があり、防寒用に役立っています。洗濯も洗濯機で簡単にできます。

1人が参考にしています
対象商品:
35472105
2017-12-24
用途:
剪定作業時
農・林・水産業

松の揉み上げ時に使用しています。

しっかり、手に密着して防寒に役立っています。

対象商品:
35472123
2017-01-03
用途:
パソコン作業時の保温

パソコン使うとき指先は出てた方が良く、手の甲が冷えるのでちょうど良い感じ。色もかわいいので気に入りました。

対象商品:
35472123
2019-12-18
用途:
店頭で販売する時
飲食業

手袋を外す時糸がほつれる
安いので仕方ないと思いますが、数回の使用が限界

対象商品:
35472141
2018-12-28
用途:
早朝パソコン作業用
建設業・工事業

事務所が一軒家で寒いので、早朝パソコン作業用に購入しましたが
やはり指先が寒いですね。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする