曜日別特売
FT-3135 のびのび5本指切軍手 すべり止め付 COVER WORK(カバーワーク) 35472202

FT-3135 のびのび5本指切軍手 すべり止め付 COVER WORK(カバーワーク) 35472202
FT-3135 のびのび5本指切軍手 すべり止め付 COVER WORK(カバーワーク) 35472202

のびのび5本指切軍手 すべり止め付

(20件のレビュー)
ブルー
内容量1双注文コード35472202品番FT-3135
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!
のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。
ガーデニングやレジャーのお供に。
すべり止め付なので作業性がアップいたします。

サイズフリー全長(cm)13中指長(cm)2手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質アクリル、ポリウレタンブルー質量(g)約32質量(g/ダース)390ゲージ数10機能伸縮性入数(双)1糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材アクリル、ポリウレタン指タイプ指なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35472184
2022-09-01
用途: 寒い室内での作業
運輸・通信業

寒い室内での事務的な作業をしていますが手の甲が温かく良いと思います。

対象商品 : 35472166
2021-05-18
用途: 魚釣り
その他業種

価格はお手頃で、しっかりと伸縮して手にピッタリフィットします。指も出てて、作業がしやすいです。

2020-10-23
用途: 運転、作業
運輸・通信業

毎回注文しています。使い勝手がよく、運転する時などに重宝しています。
また、毎回購入する予定

2が参考にしています
対象商品 : 35472175
2020-05-18
用途: 運転するとき
その他業種

手の大きい私でも大きく伸びるのでフィットしてくれます。指先が出て、すべり止めもついているので運転のときはハンドルがしっかりと握れます。特に寒いときにはあたたかく汗も気にならないので重宝しています。運転以外にも、何かをしっかり握る作業のときに役に立つ軍手です。

1が参考にしています
対象商品 : 35472166
2020-05-15
用途: 作業時に使用

細かな作業の際はケガ防止でずっとこの手袋を使用しています。必要なときには、この手袋の上から普通の軍手を付けています。安価ですがなかなか耐久性はある方だと思います。

対象商品 : 35472184
2020-01-12
用途: 運送時に使用します
按針御指南運輸・通信業

グリップが良いのは当然ですが、この時期防寒にも役立ちます。コストパフォーマンスが非常に高いです。

対象商品 : 35472175
2019-02-26
用途: 屋外の作業

伸縮性があるので、手にピッタリです。滑り止めあり、安くて重宝します。

対象商品 : 35472166
2018-12-12
用途: 車の運転に使います。
運輸・通信業

フィット感がよく値段の割にはいいです。
また買いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする