シリコンプラス ソフト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35472385 品番 FT-3140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

指先を使う細かな作業に最適!!
スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。
指先にシリコンを増量している為、指先をよく使う作業に適しています。
ナイロン原手で手にぴったりフィットいたします。

材質
ナイロン
(手の平)シリコン
サイズS 全長(cm)18.5 中指長(cm)7.0 手のひらまわり(cm)15.0 用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など 入数(双)1 機能通気性 コーティングシリコンゴム 手の平幅(cm)7.5 ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35472403
2016-08-28
用途:
断熱工事
建設業・工事業

指先のシリコン増量と謳っているが指先(爪先)の部分には無い。なので先の部分は強度が少なく破れるのが早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする