※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)サイズXC
内容量1個注文コード35474266品番BV-614
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
透湿性に優れた4層構造生地で作られたボディカバーです。内部にこもる湿気を放出し、雨、ホコリは通さない特殊な生地を採用しています。又、車体にあたる部分には、ポリプロピレン不織布を採用し、ソフトな風合いを実現しました。今までのボディーカバーの概念を根底から覆す新素材を是非、体験下さい。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
車両の前と中央と後の部分にはワンタッチで取り外しが出来、長さ調節も簡単な風飛び防止ベルトが装備されているので、簡単には飛んでいきません。
XCサイズは全長4.51~4.70mまでのミニバンやSUV車にお使い頂けます。トヨタノア・ボクシーやホンダステップワゴン、ニッサンエクストレイル、ホンダCR-Vなどに適合が可能です。適合の詳細は別途、適応表を参考下さい。