シンガーポリエチロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 35474311 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

便利な左右兼用タイプのため無駄なくお使いいただけます。
外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しており、すべりを防ぎます。
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプで、ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

サイズフリー 全長(cm)60 厚さ(mm)0.09 材質ポリエチレン、袖口:天然ゴム 中指長(cm)7.9 ブルー 手の平幅(cm)12 用途家庭用から作業用まで幅広くお使いいただけます。 トラスコ品番375-0736 質量(g)295 入数(枚)30 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐溶剤 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08214665
2019-04-02
用途:
農作業で木の手入れのとき
農・林・水産業

農作業で木の手入れの時に樹液で腕等が汚れるので使用しています。
樹液は洗濯してもなかなか落ちないので重宝しています。
ゴムが入っているのでフィット感があり使いやすいです

対象商品:
08214665
2013-10-15
用途:
アルコール系の材料取り扱い時
株式会社テクノ中央 様

厚さ、長さ ちょうどよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする