スタイロフォームIB

(54件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 35478703 品番 30mm×3×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給

グリーン購入法適合 厚さ(mm)30 用途一般建築用 質量(kg)1.3 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
注意
※4セット以上ご購入の際は分納とさせていただきます。
※燃焼遅延剤を添付して微小火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。保管・施工・特に溶接溶断に当たっては火気に十分ご注意ください。
※紫外線によって劣化します。直射日光に長時間さらすと徐々に表面から変色劣化し、接着不良、厚さ減少等の原因となりますので、保管に当たっては養生シートで覆い、施工後は速やかに仕上げを行ってください。
※酸・アルカリに対しては安定ですが、アルコール系以外の有機溶剤・石油類には浸されますので、使用接着剤・塗料の選択及び木造住宅での防腐・防蟻薬剤の選定及び使用方法については事前にそれらのメーカーにお問合せください。薬剤を使って作業する場合は十分に換気し、火気を使用しないでください。
※使用温度は80℃以下です。80℃を超えると徐々に変形し始めますので、高温での使用はさけてください。
※局部荷重や衝撃には弱く割れやすい材質です。下地のない箇所には乗らないでください。
※軽量で取り扱いが容易な反面、風にあおられやすいので、強風下での作業は行わないでください。また、保管に当たっては飛散防止処置をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:656

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35478694
2024-11-26
用途:
物置の壁の断熱材で使用
宮坂 様

とても温かいです。私はDIYが好きでいろいろ作るのでまた使用したいと思います

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
床下の断熱
金融・保険業

一般人にはこの大きさは持ち帰りが大変なのですが、1500円で送ってくれるのはいいと思います。しかも早く届いて助かりました。

対象商品:
35478712
2024-03-20
用途:
床下の断熱材に使用
農・林・水産業

地方ではスタイロフォームもホームセンターでは注文して取り寄せになるので少量の個人購入に対応していただきたすかりました。厚くしたかったが根太が45mmだったので40mmにしました。早く入荷し助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
35478694
2022-11-14
用途:
防寒対策のため
卸売・小売業

我が家は寒冷地のため、夜間の窓からの冷気の遮断のためにカットして使用しています。これからの季節の必需品で、自家用車ではホームセンターで購入しても持って帰れないので運送賃はかかりますが、大変助かっています。

5人が参考にしています
対象商品:
35478712
2022-10-20
用途:
鉄製ガレージの内側(側面・天面)に張り付けて断熱しました。

真夏の酷暑下でもガレージ内は外気温から約10度程気温も低く快適に作業が出来ました。

4人が参考にしています
対象商品:
35478685
2022-01-31
用途:
梱包作業
株式会社スカイプラットフォーム 様

一般店舗での購入を今回から貴社に切り替えました。満足しております。
有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35478703
2022-01-21
用途:
断熱容器の作成
教育・研究機関

断熱容器の作成用に購入しました.断熱性能はカタログ値でしかわかりませんが,効果は確認できます.

対象商品:
35478703
2020-11-21
用途:
断熱用
農・林・水産業

梱包に少しへこみがあったのですが、中身は、大丈夫でした。
運送屋さんが、返送してもいいですと言われましたが、
対応は、良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする