曜日別特売
CDM3F25-25 CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F25) SMC 35479115

※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード35479115品番CDM3F25-25
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする