クッションL字型 900mm仕様

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズ 注文コード35479333 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・色・サイズなど43種類から選べます 他の種類を見る

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。

使用温度範囲(℃)-10〜+50 材質NBR(発泡ゴム) サイズ ブラック 質量(g)約320 幅W×厚さ×高さH(mm)約55×18×48 用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 形状L字型 全長(mm)約900
注意
※両面テープは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63836195
2026-02-10
用途:
保護材
建設業・工事業

しっかりしていて使いやすいです。発送までも早かったので、とてもよかったです。

対象商品:
63836177
2023-10-23
用途:
カーポート側壁に使用
運輸・通信業

コンクリートに優しい色合いで目立たない落ち着いた感じで満足してます

対象商品:
35479324
2022-02-03
用途:
福祉施設の室内の出隅部の怪我防止用の保護材として
建設業・工事業

両面テープで貼付けましたがまっすぐ貼るのに気を使った(角の合わせ方)。材料側に先テープを貼る方がスムーズにできた。

対象商品:
35479437
2021-06-19
用途:
軽トラ あおりに取り付け

軽トラの あおりに取り付けて
 長尺物がガタガタいうのを防いでいます。用途が違いますがいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35479446
2021-05-09
用途:
室内コーナーに設置
その他業種

コンクリート室内の角に設置しました。全て同じもので揃えられてスッキリしました!

対象商品:
35479507
2021-04-20
用途:
棚や下駄箱の角のガードに使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

保育園における怪我のリスクのあるあらゆる場所において使用しています。クッションに両面テープが貼り付けてあれば大変満足できるものになります。

対象商品:
35479315
2018-12-11
用途:
物置の角への車両の接触防止と接触時の衝撃緩和
教育・研究機関

配送も迅速だし使いやすくお手頃の価格でした。接着要のテ−プがついていると更に良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35479367
2018-07-26
用途:
緩衝材

駐車スペースの角に取り付けました。
周囲が黄色なので、赤にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする