- トラクッションL字型 900mm カーボーイ 35479464

 

- トラクッションL字型 900mm カーボーイ 35479464 - トラクッションL字型 900mm カーボーイ 35479464 - トラクッションL字型 900mm カーボーイ 35479464 - トラクッションL字型 900mm カーボーイ 35479464 - トラクッションL字型 900mm カーボーイ 35479464

トラクッションL字型 900mm

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 トラ 注文コード35479464 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。

材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900 トラ 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-10〜+50 幅W×厚さ×高さH(mm)約37×9×31 用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
注意
※両面テープは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

対象商品:
35479464
2014-02-20
用途:
駐車場に使用しました

とても取扱いやすい商品でした

対象商品:
35479376
2013-06-04
用途:
床配管の養生
有限会社浜田地建 様

特価でも、ビバーホーム(6/4 ¥948)より高い。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35479376
2013-02-28
用途:
人、物の移動時の危険防止と保護。

定尺が900oだが1000oが欲しい。
汚れが落ちにくい。
クッション性は理想的です。

対象商品:
35479464
2013-01-29
用途:
駐車場での車の衝突防止と保護材として使用しました。

クッション材としては良いですが、トラ柄の黒色プリントが雑になっており見た目が良くないです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする