633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963

633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963
633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963
633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963
633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963
633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963
633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963
633-FB-3-AL カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 35479963

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)80
呼び径(inch)3
内容量1個注文コード35479963品番633-FB-3-AL
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法D(mm)73寸法L(mm)106二面幅F(mm)100呼び径(mm)80呼び径(inch)3材質【継手本体】アルミ合金(ADC12)質量(kg)0.66使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法H(mm)92使用圧力(MPa)-0.1~0.9(23℃)寸法M(mm)31使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0880-60
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35479902
2023-03-02
用途: ポンプのホース接続部に

真空ポンプのホース接続部に使用してます。
15A20A共通の規格品と言うのと耐圧が高く耐久性も良いのでモノタロウブランドではなく此方をいつも使ってます。

対象商品 : 35479954
2021-05-12
用途: サクションホースの接続
阿部農園農・林・水産業

灌水ポンプのサクションホースの接続に使用した。軽量で作業性が良く各所に使用した。

対象商品 : 35479945
2020-05-23
用途: 機械設備の排水用
株式会社システムジャパン

液中のごみが排水に混ざり配水管を詰まらせる現象の対策用に購入しました。他の接続に対して接続、取外しが容易に出来、且つごみ絡みが無く出来る点が評価出来ます。

対象商品 : 35479936
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35479945
2018-12-02
用途: 北海道の「融雪槽」内の落ち葉清掃

品番633-C 2 ALのトヨックス(TOYOX)製「OPWカムロックカプラー ホースシャンク アルミ合金」と組み合わせて使用しています。この組み合わせで水中ポンプのホース接続をタケノコからOPWカムロック式に変更できます。

対象商品 : 35479902
2018-11-26
用途: ポンプの吐出口に使用
堀口ボーリング

このメーカーは今まで知りませんでいたが仕上げ、精度とも何も問題ない。おそらくメイド・イン・ジャパンだろうと思います。これからも宜しくお願いします。

対象商品 : 35479945
2018-05-08
用途: 荷油の積み下ろし時
株式会社 吉澤石油店

なくてはならないものですがすぐに手に入りにくい部品です迅速に手元に届き大満足です

対象商品 : 35479911
2018-01-23
用途: 農業用水のジョイント
製造業

価格、外観、使い易さ、全て○です。
水漏れも当然ですがありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする