カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35479997 品番 633-E-1-AL
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
寸法K(mm)58 寸法L(mm)114 呼び径(mm)25 呼び径(inch)1 材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 質量(kg)0.12 使用温度範囲(℃)-10〜100(標準ガスケットNBRに準じる) 寸法H(mm)37 使用圧力(MPa)-0.1〜1.8(23℃) 寸法D(mm)21 寸法E(mm)18 使用流体空気、水(工業用水)、油 寸法G(mm)27 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0880-63
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35480015
2024-02-29
用途:
サニーホースの連結
建設業・工事業

お手軽な価格設定で高品質なので大満足です。モノタロウブランドの製品発売も期待しています。

対象商品:
35480015
2020-11-19
用途:
吹付
有限会社田中工業 様 (建設業・工事業)

品物の入荷が速くて驚きました。
物も軽くて丈夫です。
金額も今まで使用していたものより安いので満足しています。

対象商品:
35480015
2018-11-23
用途:
ホースの接続

ホースの接続がとても簡単でもっと早く購入するべきでした。

対象商品:
35479997
2017-05-28
用途:
川から畑ぇポンプアップ為
農・林・水産業

最初は他のメーカーが付いていましたが、御社の金具を見てホースの継ぎ足しジョイントにと思い購入したが他社との規格(径)が異なるために
2セットが無駄になりました。このような金具は統一規格にしてほしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする