634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067

634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067
634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067
634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067
634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067
634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067
634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067
634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067
634-B-3/4-AL カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 35480067

カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)20
呼び径(inch)3/4
内容量1個注文コード35480067品番634-B-3/4-AL
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
寸法A(mm)109寸法B(mm)61呼び径(mm)20呼び径(inch)3/4材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法C(mm)41使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0881-05
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインカム構造 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35480103
2020-08-10
用途: 小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

良い製品だと思う。SUSの製品もモノタロウブランドでできればと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35480103
2015-04-13
用途: 弊社製品、入出荷配管の脱着作業

商品については、以前から購入しており、満足しております。改善点は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする