633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207

633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207
633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207
633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207
633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207
633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207
633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207
633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207
633-DB-2-1/2-AL カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 35480207

カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)65
呼び径(inch)2-1/2
内容量1個注文コード35480207品番633-DB-2-1/2-AL
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
寸法A(mm)208寸法B(mm)108寸法L(mm)89呼び径(mm)65呼び径(inch)2-1/2材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法F(mm)84寸法C(mm)90寸法M(mm)29使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0880-84
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインカム構造 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35480155
2024-01-07
用途: 真空ポンプに

消火屋さん必需のエバラウエットクリーナーに使用しています。
25Aのホースニップル付きと同径のタケノコが付くのでセットで使っています。

対象商品 : 35480216
2022-10-20
用途: 蒸気配管の接続用に使用
有限会社アイティテクノ

軽量で取り扱いがしやすく大口径の配管に適していて使いやすい。

対象商品 : 35480182
2019-12-09
用途: 機械の改良
共栄樹脂株式会社製造業

ホースバンドを何回も取り外して設置する作業の効率を実施できた。

対象商品 : 35480216
2020-01-17
用途: 荷油の積み下ろし時
株式会社 吉澤石油店

慌てて購入したのでねじ山が合わずアダプターで対応しました
ぜひミリねじの商品を発売してください

対象商品 : 35480164
2016-01-12
用途: 建設機械修理
建設業・工事業

思っていたとうりの部品で満足です。

対象商品 : 35480207
2016-10-31
用途: 配管用

納期に偽りあり。
当日納期との事で四つ手配したが、在庫が三つしかないので止まっているとのこと。
せめて三つは届くと思っていたが、なぜか出荷されずに間に合わなくなった。
経緯を直接聞いたところ、窓口では「その場合連絡を頂かないと当日出荷は行わない」とつっけんどんに言われた。
在庫の量と不足時の対応に問題はないか。
どうであれ届かない以上、評価は下げざるを得ない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35480191
2015-05-08
用途: 農作業用
エヌ・ファーム農・林・水産業

出来れば樹脂製が欲しかったのですがカタログに無かったので(薬品にて使用)決めましたが別に問題ないと思います。
後は価格によっては数個必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする