寸法A(mm)109寸法B(mm)61寸法L(mm)64呼び径(mm)20呼び径(inch)3/4材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法E(mm)20寸法C(mm)41寸法M(mm)16使用流体空気、水(工業用水)、油寸法K(mm)32法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0880-88