カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A]

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35480435 品番 634-A 1-1/2 AL
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
呼び径(mm)40 呼び径(inch)1-1/2 材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-10〜100(標準ガスケットNBRに準じる) 寸法H(mm)53 寸法L1(mm)54 使用圧力(MPa)-0.1〜1.8(23℃) 寸法L2(mm)44 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0880-73
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35480401
2024-01-07
用途:
ホース運搬中の漏水対策で

現場内で使用後にホース内からの漏水対策で購入しました。
保管時は腐食防止で外しています。

対象商品:
35480444
2020-08-10
用途:
小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

良い製品だと思います。SUSの製品がモノタロウブランドでできればと思う。

対象商品:
35480417
2014-09-17
用途:
油漏れ防止

早く届いて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする