カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35480566 品番 633-CT-3-AL
参考基準価格(税別)¥11,690 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
ニップル径やや細めタイプ
寸法A(mm)249 寸法B(mm)137 寸法K(mm)104 寸法L(mm)163 呼び径(mm)80 呼び径(inch)3 材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 質量(kg)0.97 使用温度範囲(℃)-10〜100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用圧力(MPa)-0.1〜0.9(23℃) 寸法E(mm)68 寸法C(mm)108 使用流体空気、水(工業用水)、油 寸法G(mm)77 法規制RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0881-17
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインカム構造 耐振動比較
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
醤油のコンテナからホース出し
卸売・小売業

大変軽い
手軽な価格
持ち運びに便利
現場で使い勝手が良い

対象商品:
35480532
2024-07-08
用途:
給水ホース接続に使用
製造業

相手側のメーカー名が分からずダメ元で購入 問題なく装着が出来た。ロック解除も軽くて良かった

対象商品:
35480557
2021-05-12
用途:
農園の灌水ポンプの配管接続
農・林・水産業

軽量で作業性が良く、スムーズに脱着が行い易く、各所に使用しています。

対象商品:
35480541
2019-08-19
用途:
散水ポンプ給水管接続用として使用
丸一農園 様 (農・林・水産業)

ポンプに付属したカプラーはいつか怪我をするのではないかというくらい付け外しに苦労したがOPWカプラーはスムーズに出来る。若干給水に時間がかかるように感じた。

対象商品:
35480532
2023-01-15
用途:
畑での給水ポンプに使用
その他業種

劣化、摩耗が無く散水ポンプのエァー吸い込みが無い。

対象商品:
35480541
2015-12-27
用途:
農業ポンプに
株式会社栄寛 様

簡単に装着できて、強度もあるので良いです。

対象商品:
35480532
2020-09-12
用途:
ホースの接続
建設業・工事業

通常用と樹脂ホース用の違いは若干の径のサイズかもしれないけでど試しで購入。使ってみて次回購入する方を検討する。

対象商品:
35480566
2016-01-14
用途:
3インチエンジンポンプ用に買いました。
内和土木 様

以前、吸管用に購入しました。
排水管用に追加購入しました。
排水管もカプラー化にして環境構築の段取りがスムーズになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする