No.540 バッグシーリングテープ No.540 ニチバン 35480602

No.540 バッグシーリングテープ No.540 ニチバン 35480602
No.540 バッグシーリングテープ No.540 ニチバン 35480602
No.540 バッグシーリングテープ No.540 ニチバン 35480602

バッグシーリングテープ No.540

(65件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)50
内容量1巻注文コード35480602品番No.540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み

用途
食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
テープ幅(mm)9テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.058基材PET粘着剤ゴム系粘着力3.12N/10mm主な用途包装、容器仮止め粘着力(N/10mm)3.12引張強度(N/10mm)72.6特性防湿、耐水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 野菜の出荷用
農・林・水産業

出荷用などのような用途では消耗品は安い方が良い。他の商品と一緒に荷造り送料が無料だったので合わせて購入した。

対象商品 : 35480584
2024-05-31
用途: 商品の梱包に使っています
手作りのこんにゃく工房製造業

値段はどこも同じ感じですがモノタロウさんは時々500円や1,000円のクーポンをくださるので助かっています。

対象商品 : 35480611
2024-01-11
用途: 食品の袋詰めのバンドに使っています。
肉の匠テラオカ卸売・小売業

50メートル巻きで沢山使えるのが良いです。今まで使っていた他メーカー品は30メートル巻きで交換を頻繁にしていたので、これは助かります。

対象商品 : 35480627
2023-07-11
用途: 野菜の出荷時

リアル店舗に取り扱いがなく、比較的安価なモノタロウさんで購入しました。
差別化の難しい野菜をお客様に選んで頂き印象付けるのが目的です。
コメントに切断が難しいがあったので少し不安でしたが、全く問題なく使えております。

対象商品 : 35480602
2022-12-07
用途: 緩衝材製作用

緊急でしたので販売店を探す手間が省けた上、すぐに発送いただき大変助かりました。

対象商品 : 89733095
2022-08-17
用途: 小物の梱包時
株式会社ターボ商事運輸・通信業

ここ数年間利用しています。
小物をOPPに入れ口を塞ぐのに利用していますが
しっかりと留められ重宝しています。

対象商品 : 35480627
2022-12-15
用途: 道の駅

本体と一緒に買ったが、テープはホムセンの方が安かった。
変わった色があれば買うかも。

対象商品 : 89627352
2022-07-17
用途: 野菜を防曇袋に入れ、閉める時
農・林・水産業

金色の色が濃くとても良いです。(他社のは薄かった)
金色の高級感が野菜を良いものに見せてくれるような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする