曜日別特売
EZ-S01NM 木製イーゼル 卓上サイズ ナカバヤシ 35481932

 

EZ-S01NM 木製イーゼル 卓上サイズ ナカバヤシ 35481932
EZ-S01NM 木製イーゼル 卓上サイズ ナカバヤシ 35481932

木製イーゼル 卓上サイズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
ナチュラル木目
内容量1台注文コード35481932品番EZ-S01NM
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

デスクやチェスト上で使えるミニサイズ

適合
【適した展示寸法・質量(目安)】
幅/100~220mm
高さ/100~300mm
厚さ/20mm以下
耐荷重/1kg以下
ナチュラル木目サイズSS材質天然木(パイン材)質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×175RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35481975
2022-09-06
用途: 遺影を飾る
建設業・工事業

壁に細工をするより手軽に飾ることが出来て満足しています。
一つ心配が有るとすれば地震の時どうなるかと?

対象商品 : 35481941
2021-12-26
用途: はがきサイズの縦サイズカレンダーを飾る
その他業種

納品いただいたものを調べたのですが、ブラウンのほうは上の帽子の部分がほんの少し抉れて欠けていました。
もう一つを交換を希望したこと、そんなに高い値段ではないこと、自宅で使うことを考えて今回はそのまま使いますが、使う前から傷がついていることが大変残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘の内容は、担当部署に貴重なご意見として報告させていただきます。

対象商品 : 35481941
2019-08-11
用途: デモ用の案内版掲示時
その他業種

イベントのデモ内容を机上にて案内をするときに使用しました。この案内がA3ラミネートで作ってあったので、発砲ボードに貼り合わせて掲示しました。
机上にベタ置きするよりも視覚的にも効果はあがったと思いました。

対象商品 : 35481932
2021-12-26
用途: 縦型のカレンダーを飾る
その他業種

写真で見ているのよりも実際はニスの黄色味が強いです。ちょっと安っぽく見えてしまうため申し訳ありませんが、交換をお願いいたしました。サイズはB6サイズがちょうどいいかもしれません。

対象商品 : 35481932
2020-01-11
用途: CDジャケットを飾る台として使用。
教育・研究機関

パーツのつけ方が雑で曲がっている。もっと丁寧な仕事をしてほしい。これではみっともなくてお店に出せない。

対象商品 : 35481975
2018-03-16
用途: 遺影写真を置く
セキエナジーサービス業

写真の色が黒いのが気に入り、ダーク木目を注文したが、ナチュラル木目との中間色系のものが届き、残念だった。遺影の黒縁に合わせたかった。

対象商品 : 35481975
2015-11-09
用途: 店内POPの展示
自動車・二輪車・自転車関連業

写真では濃い茶色(ほとんど黒)に見えますが、写真より全然明るい茶色でした。写真と色が全く違うので、購入する方は注意してください!!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする