ナカバヤシ
ナカバヤシの 看板・POP・掲示用品
ナカバヤシの パネル/ボード/イーゼル
ナカバヤシの イーゼル
木製イーゼル(Mサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35481993
品番
EZ-101NM
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
適合
【適した展示寸法・質量(目安)】
幅/500〜700mm
高さ/400〜600mm
厚さ/20mm以下
耐荷重/5kg以下
材質
アルダー材
質量(kg)
1.2
色
ナチュラル木目
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)
対応