ナカバヤシ
ナカバヤシの 看板・POP・掲示用品
ナカバヤシの パネル/ボード/イーゼル
ナカバヤシの イーゼル
木製イーゼル(Hタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35482036
品番
EZ-201DM
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
適合
【適した展示寸法・質量(目安)】
幅/500〜700mm
高さ/400〜600mm
厚さ/20mm以下
耐荷重/5kg以下
材質
アルダー材
質量(kg)
2
色
ダーク木目
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×630×985
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様組立品です。